Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy DIN 7349, sinkitty teräs, sinipassivoitu

DIN 7349, teräs 100 HV/200 HV, sinkitty

Tuotenro 049770016

EAN 4052703641239

-
Aluslevy DIN 7349, sinkitty teräs, sinipassivoitu

Tuotenro 049770016

-
Määrä
P-koko:
x 100 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruuveille raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien sokkien kanssa

Huomautus

200 HV, kun s paksuus on enintään 6 mm


100 HV, kun s paksuus on yli 6 mm

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M16

Sisähalkaisija (d1)

17 mm

Ulkohalkaisija (d2)

40 mm

Paksuus (h1)

6 mm

Standardit

DIN 7349

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Soveltuu

Ruuvit raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien jousi-/putkisokkien kanssa

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot