Aluslevy ISO 7089 kupari pinnoittamaton
ISO 7089, kupari, pinnoittamaton
ALUSLEVY ISO7089 CU M6
Tuotenro 515002006
EAN 4059608999922
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 12 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Kupari |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |