Aluslevy ISO 7089 messinki, pinnoittamaton
ISO 7089, pinnoittamaton messinki
ALUSLEVY ISO 7089 MS M14
Tuotenro 515002114
EAN 4056807207032
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M14 |
Sisähalkaisija (d1) | 14 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 28 mm |
Paksuus (h1) | 2,5 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Messinki |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |