Aluslevy ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty, paksukalvopassivoitu (ZSM)
ISO 7089, teräs 200 HV, sinkitty, paksukalvopass.
Tuotenro 464100616
EAN 4062855020882
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kiinnitystarvikkeet, joissa on sinkitty kromi (VI) -vapaa paksukalvopassivointi (ZSM), tarjoavat kestävän vaihtoehdon tarvikkeille, joissa on kromi (VI) -pinnoite. Pinnoite sisältää sinkkikerroksen, jossa on kromi (III) -pohjainen passivointi. ZSM-pinnoitteiset aluslevyt voidaan yhdistää ZSML- sekä VZD-pinnoitettuihin kierreosiin.
Etuja:
- Kromi (VI) -vapaa vaihtoehto A2C:lle tai A3C:lle
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 30 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |