Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy ISO 7090, teräs, pinnoittamaton 200 HV

ISO 7090, pinnoittamaton teräs 200 HV
ALUSLEVY ISO 7090 HV200 ST M56

Tuotenro 464280656

EAN 4058794125238

-
Aluslevy ISO 7090, teräs, pinnoittamaton 200 HV

Tuotenro 464280656

-
Määrä
P-koko:
x 10 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M56

Sisähalkaisija (d1)

62 mm

Ulkohalkaisija (d2)

105 mm

Paksuus (h1)

10 mm

Standardit

ISO 7090

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot