Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy ISO 7091, teräs, pinnoittamaton 100 HV

ISO 7091, pinnoittamaton, teräs 100 HV

Tuotenro 5150040020

EAN 4046777154863

-
Aluslevy ISO 7091, teräs, pinnoittamaton 100 HV

Tuotenro 5150040020

-
Määrä
P-koko:
x 200 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M20

Sisähalkaisija (d1)

22 mm

Ulkohalkaisija (d2)

37 mm

Paksuus (h1)

3 mm

Standardit

ISO 7091

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

100 HV

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot