Aluslevy ISO 7092, teräs, 200 HV, sinkitty
ISO 7092 teräs 200 HV sinkitty
ALUSLEVY ISO 7092 ZN HV200 M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 28 mm |
Paksuus (h1) | 2.5 mm |
Standardit | ISO 7092 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |
Soveltuu | Suositellaan lieriökantaisille ruuveille |