Aluslevy ISO 7092, teräs, 300 HV (A2K)
ISO 7092 teräs 300 HV sinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M10 |
Sisähalkaisija (d1) | 10,5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Standardit | ISO 7092 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 300 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |
Soveltuu | Suositellaan lieriökantaisille ruuveille |