Aluslevy ISO 7094, haponkestävä teräs A4, 100 HV
ISO 7094, haponk. teräs A4, 100 HV pinnoittamaton
ALUSLEVY ISO 7094 A4 M8
Tuotenro 515007208
EAN 4046777099942
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M8 |
Sisähalkaisija (d1) | 9 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 28 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Vickers-kovuus, HV | 100 HV |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Suoritustasoilmoitus (EU-CPR) | Ei |