Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy W-RO 25

Pyöreä aluslevy W-RO 25
ALUSLEVY 25MM ZN DIGA CS-2 & CS-3

Tuotenro 0864910025

EAN 4045727386439

-
Aluslevy W-RO 25

Tuotenro 0864910025

-
Määrä
P-koko:
x 300 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sopii DIGA® CS-2 POWER ja DIGA® CS-3 naulaimille
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Muovien/kalvojen, ritilöiden/verkkojen ja tiivistyskalvojen nopea kiinnitys betonipinnoille (tavallinen betoni ≥ C 12/15 ≤ C 40/50) standardin DIN EN 206 mukaisesti kalkkihiekkatiileen, umpitiileen ja teräkseen.

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Halkaisija

25 mm

Materiaalin paksuus

1 mm

Korkeus

5 mm

Reiän halkaisija

3 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot