Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton
ISO 7089 haponkestävä teräs A4 200 HV, pinnoittam
ALUSLEVY ISO7089 HV200 A4 M12
Tuotenro 4644826012
EAN 4056807085050
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 24 mm |
Paksuus (h1) | 2,5 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |