Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV

ISO 7089 ruostumaton teräs A2 200 HV, pinnoitt.

Tuotenro 464381606

EAN 4055375423691

-
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, ruostumaton teräs A2, 200 HV

Tuotenro 464381606

-
Määrä
P-koko:
x 2000 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Kovuus väh. 200 HV

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M6

Sisähalkaisija (d1)

6,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

12 mm

Paksuus (h1)

1,6 mm

Standardit

ISO 7089

Materiaali

Ruostumaton teräs A2

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot