Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M4

Tuotenro 51494

EAN 4056807456171

-
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 51494
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
Soveltuu ruuvikierteelle

M4

Sisähalkaisija (d1)

4,3 mm

Ulkohalkaisija (d2)

9 mm

Paksuus (h1)

0,8 mm

Standardit

ISO 7089

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta, pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot