Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

ISO 7089 teräs 200 HV sinkitty
ALUSLEVY ISO 7089 ZN HV200 M8

Tuotenro 51498

EAN 4045989494590

-
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, sinkitty teräs 200 HV, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 51498
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
Soveltuu ruuvikierteelle

M8

Sisähalkaisija (d1)

8,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

16,0 mm

Paksuus (h1)

1,6 mm

Standardit

ISO 7089

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Sinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot