Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta

Tuotenro 46416065

EAN 4053479684475

-
Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)

Tuotenro 46416065

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli- (ZNBHL) -pinnoite.



Korroosionkestävyys:



  • Aluslevyt ≥ M2–360 h*

  • Aluslevyt ≥ M4–480 h*

  • Aluslevyt ≥ M10–720 h*


  • *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti


Etuja:



  • Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti

  • Kromi (VI)-vapaa

  • Lämpökapasiteetti jopa 120 °C

  • Tasainen pinnoitteen jakautuminen

  • Toimiva, kiiltävä pinta
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M5

Sisähalkaisija (d1)

5,3 mm

Ulkohalkaisija (d2)

10 mm

Paksuus (h1)

1 mm

Standardit

ISO 7089

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, musta

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Korroosionkestävyys

480 h

Lukitustyyppi/-toiminto

Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot