Aluslevy, ilman viistettä ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta (ZNBH)
ISO 7089, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta
Tuotenro 46416066
EAN 4061337634555
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli- (ZNBHL) -pinnoite.
Korroosionkestävyys:
- Aluslevyt ≥ M2–360 h*
- Aluslevyt ≥ M4–480 h*
- Aluslevyt ≥ M10–720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI)-vapaa
- Lämpökapasiteetti jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 12 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Korroosionkestävyys | 480 h |
Lukitustyyppi/-toiminto | Kiinnitarrautuva, lukitseva pintarakenne |