Aluslevy, kartio, malli D
DIN 6319, sinkitty teräs, malli D
ALUSLEVY DIN6319-D ZN 9,6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuville | M8 |
Nimellishalkaisija (d1) | 9,6 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 17 mm |
Korkeus (h1) | 3,5 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Muoto/malli | D |