Aluslevy, kartio, malli G
DIN 6319, teräs, pinnoittamaton, malli G
ALUSLEVY DIN 6319-G M12/ 14,2
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuville | M12 |
Nimellishalkaisija (d1) | 14,2 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 36 mm |
Korkeus (h1) | 6 mm |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Muoto/malli | G |