Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy-/korialuslevysarja

DIN 125/522, sinkitty teräs, 1125 kpl, salkku
KORIALUS- JA ALUSLEVYSARJA 1125KPL, ORSY

Tuotenro 5964040702

EAN 4046777997897

-
Aluslevy-/korialuslevysarja

Tuotenro 5964040702
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
1125 kappaletta järjestelmäsalkussa 4.4.1. Aluslevyt, DIN 125, A-malli (140 HV), sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K). Korialuslevyt standardin DIN¬522 mukaisille toleransseille, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K).

Valikoima, 1125 kappaletta


  • 100 aluslevyä, halk. 13

  • 75 aluslevyä, halk. 15

  • 50 aluslevyä, halk. 17

  • 100 korialuslevyä, 8,4 x 25 x 1,25

  • 100 aluslevyä, halk. 10.5

  • 100 korialuslevyä, 10,5 x 30 x 1,5

  • 100 aluslevyä, halk. 6.4

  • 100 korialuslevyä, 6,4 x 20 x 1,25

  • 100 aluslevyä, halk. 8.4

  • 100 aluslevyä, halk. 4.3

  • 100 aluslevyä, 5,3

  • 100 korialuslevyä, 5,3 x 20 x 1,25
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Standardit

DIN 125, DIN 522

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

1125 KPL

Tuotteen paino

4732,000 g

Aluslevy-/korialuslevysarja sisältää:
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M10/10,5

Kuvaus:
M10; 10,5 x 20 x 2,0 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M12/ 13

Kuvaus:
M12; 13 x 24 x 2,5 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
75 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M14/15

Kuvaus:
M14; 15 x 28 x 2,5 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 75 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
50 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M16/ 17

Kuvaus:
M16; 17 x 30 x 3 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 50 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M4/ 4,3

Kuvaus:
M4; 4,3 x 9 x 0,8 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M5/ 5,3

Kuvaus:
M5; 5,3 x 10 x 1 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M6/ 6,4

Kuvaus:
M6; 6,4 x 12 x 1,6 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille
100 x
Aluslevy Kuusioruuveille ja -muttereille

ALUSLEVY DIN 125 ZN M8/ 8,4

Kuvaus:
M8; 8,4 x 16 x 1,6 mm
DIN 125, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
Määrä: 100 x
100 x
Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

KORILAATTA ZN 10X30

Kuvaus:
10.5 mm 10,5 x 30 x 1,5 mm
Määrä: 100 x
100 x
Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

KORILAATTA ZN 5X20

Kuvaus:
5.3 mm 5,3 x 20 x 1,25 mm
Määrä: 100 x
100 x
Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

KORILAATTA ZN 6X25

Kuvaus:
6.4 mm 6,4 x 25 x 1,25 mm
Määrä: 100 x
Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)
100 x
Korilaatta, korialuslevy DIN 522 mukainen, sinkitty teräs, sinipassivoitu (A2K)

WSH-FEND-TOLDIN522-(A2K)-8,4X25X1,25

Kuvaus:
8.4 mm 8,4 x 25 x 1,25 mm
Määrä: 100 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot