Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV

ISO 7090, teräs 200 HV kuumasinkitty
ALUSLEVY ISO 7090 KZN M10/11

Tuotenro 0407009210
EAN 4056807456133

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Korvaa DIN 125 -standardin

  • Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 200 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan ≤8.8 pulttien ja lujuusluokan ≤8 muttereiden kanssa

Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu ruuvikierteelle

M10

Sisähalkaisija (d1)

10,5 mm

Ulkohalkaisija (d2)

20 mm

Paksuus (h1)

2 mm

Standardit

ISO 7090

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinnoite

Kuumasinkitty

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot