Aluslevy, malli L
NF E 25513, teräs, sink., paksukalvopass. Malli L
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M5 |
Muoto/malli | L |
Sisähalkaisija (d1) | 5,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 100 HV |
Pinta/pinnoite | Sinkitty, paksukalvopassivointi |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |