Aluslevy malli LL
NF E 25514, pinnoitt., A2 ruost. teräs, malli LL
ALUSLEVY NFE25514 A2 LL 4,3X16X0,8
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M4 |
Muoto/malli | LL |
Sisähalkaisija (d1) | 4,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 16 mm |
Paksuus (h1) | 0,8 mm |
Standardit | NFE 25514 |
Materiaali | Ruostumaton teräs A2 |
Vickers-kovuus, HV | 150 HV |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |