Aluslevy, matala, ilman viistettä DIN EN ISO 7089, kuumasinkitty teräs (kzn)
ISO 7089, teräs 200 HV kuumasinkitty
ALUSLEVY ISO 7089 KZN M6/6,4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korvaa DIN 125 -standardin
- Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 200 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan ≤8.8 pulttien ja lujuusluokan ≤8 muttereiden kanssa
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 12 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Standardit | ISO 7089 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |