Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 haponkestävä teräs A4 200 HV pinnoittamaton
ISO 7093-1, haponk. teräs A4, 200 HV, pinnoittam.
ALUSLEVY ISO 7093-1 A4 HV200 M6
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Paksuus (h1) | 1,8 mm |
Standardit | ISO 7093-1 |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Malli | Suuri versio |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |