Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1, teräs 300 HV, sinkkihiutale, hopea (ZFSH)
ISO 7093-1, teräs 300 HV, sinkkihiutale
ALUSLEVY ISO 7093 ZFSH HV300 M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkkihiutalepinnoitteet ovat kromi (VI) -vapaita korroosiosuojauspinnoitteita hyötyajoneuvojen valmistukseen, rakennuskoneisiin, maatalousajoneuvoihin ja -koneisiin sekä muihin käyttökohteisiin, joissa edellytetään ajoneuvovalmistuksen standardien mukaista korroosiosuojausta.
ZFSH:n korroosionkestävyys on:
- Halkaisija ≥ M6 - 480 h*
- Halkaisija ≥ M10 - 720 h*
- * Ohjearvot: Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin ISO9227 NSS mukaisesti
ZFSH tarkoittaa seuraavaa:
Sinkkihiutalepinnoite, pintapinnoitteella, väri hopea, ilman kitka-arvoa muuttavaa voitelua.
DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1.
Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti.
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 50 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
Standardit | ISO 7093-1 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkkihiutale, hopea |
Vickers-kovuus, HV | 300 HV |
Malli | Suurella ulkohalkaisijalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |