Aluslevy, matala, viistetty DIN EN ISO 7090, kuumasinkitty teräs (kzn), 200 HV
ISO 7090, teräs 200 HV kuumasinkitty
ALUSLEVY ISO 7090 KZN M30/ 33
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Korvaa DIN 125 -standardin
- Aluslevyjä, joiden kovuusluokka on 200 HV, voidaan käyttää yhdessä lujuusluokan ≤8.8 pulttien ja lujuusluokan ≤8 muttereiden kanssa
Ilmoitetut mitat eivät ole sitovia. Tekniset muutokset mahdollisia!
Tiedot(X)
Soveltuu ruuvikierteelle | M30 |
Sisähalkaisija (d1) | 31 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 56 mm |
Paksuus (h1) | 4 mm |
Standardit | ISO 7090 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Pinnoite | Kuumasinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |