Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy ruuveille DIN 7349, sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 200 HV

DIN 7349, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli
ALUSLEVY DIN 7349 HV200 ZNSH M6

Tuotenro 049756006

EAN 4059608506823

-
Aluslevy ruuveille DIN 7349, sinkki-nikkelipinnoitettu teräs 200 HV

Tuotenro 049756006

-
Määrä
P-koko:
x 1500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Ruuveille raskaisiin kiinnityksiin soveltuvien sokkien kanssa

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M6

Sisähalkaisija (d1)

6,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

17 mm

Paksuus (h1)

3 mm

Standardit

DIN 7349

Materiaali

Teräs

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Sinkki-nikkeli, hopea

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot