Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkitty
ALUSLEVY ISO 7093-1 ZN HV200 M6
Tuotenro 5150000006
EAN 4053479387291
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aluslevy, suuri ulkohalkaisija
- Kovuus väh. 200 HV
- DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1
- Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M6 |
Sisähalkaisija (d1) | 6,4 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 18 mm |
Paksuus (h1) | 1,6 mm |
Standardit | ISO 7093-1 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |