Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkitty
ALUSLEVY ISO 7093-1 ZN HV200 M8

Tuotenro 5150000008

EAN 4055374234885

-
Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K)

Tuotenro 5150000008

-
Määrä
P-koko:
x 500 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

  • Aluslevy, suuri ulkohalkaisija

  • Kovuus väh. 200 HV
Huomautus
  • DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1

  • Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Soveltuu ruuvikierteelle

M8

Sisähalkaisija (d1)

8,4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

24 mm

Paksuus (h1)

2 mm

Standardit

ISO 7093-1

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Vickers-kovuus, HV

200 HV

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot