Aluslevy, sileä - suuri ulkohalkaisija ISO 7093-1 teräs 200 HV sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
KORIALUSLEVY ISO7093-1 HV200 ZN M4
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Aluslevy, suuri ulkohalkaisija
- Kovuus väh. 200 HV
- DIN 9021 on korvattu kansainvälisellä standardilla DIN EN ISO 7093-1
- Nimelliskoot 2,5 ja 7 eivät enää sisälly standardiin DIN EN ISO 7093-1 ja ovat siitä syystä voimassa standardin DIN 9021 mukaisesti
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M4 |
Sisähalkaisija (d1) | 4,3 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 12 mm |
Paksuus (h1) | 1 mm |
Standardit | ISO 7093-1 |
Materiaali | Teräs |
Pinta, pinnoite | Sinkitty |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |