Aluslevy, stanssattu DIN 7989-1 teräs, kuumasinkitty Teräs- ja metallirakentamiseen
DIN 7989-1, teräs, kuumasinkitty
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kuumasinkitty = lämpögalvanoitu
Tiedot(X)
Soveltuu erityisen hyvin ulkokäyttöön kuumasinkityksen tarjoaman paremman korroosiosuojan ansiosta.
Aluslaatat on tarkoitettu käytettäväksi standardien DIN 7968, DIN 7969 ja DIN 7990 mukaisten ruuvien kanssa ja yhdessä standardien DIN EN ISO 4032 ja DIN EN ISO 4034 mukaisten muttereiden kanssa.
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17.5 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 30 mm |
Paksuus (h1) | 8 mm |
Standardit | DIN 7989-1 |
Materiaali | Teräs |
Vickers-kovuus, HV | 100 HV |
Pinta/pinnoite | Kuumasinkitty |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Soveltuu | Teräsrakenteet |