4-kulma-aluslevy DIN 436, A4, haponkestävä teräs, pinnoittamaton
DIN 436, haponkestävä teräs A4, puuliitoksiin
4-KULMA-ALUSLEVY 436 A4 M16
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tiedot(X)
Puuliitoksiin
Soveltuu ruuvikierteelle | M16 |
Sisähalkaisija (d1) | 17,5 mm |
Leveys (a1) | 50 mm |
Vähimmäispaksuus (h1) | 4 mm |
Enimmäispaksuus (h1) | 6 mm |
Pituus (b1) | 50 mm |
Materiaali | Haponkestävä teräs A4 |
Pinnoite | Pinnoittamaton |
Nimellishalkaisija | 17,5 mm |
Soveltuu | Puurakenteet |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
DIN | 436 |