Aluslevy, suuri ulkohalkaisija
ISO 7093-1, teräs 200 HV, sinkki-nikkeli, musta
ALUSLEVY ISO 7093-1 ZNBH HV200 M12
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Sinkityt aluslevyt, joissa on kromi (VI)-vapaa musta sinkki-nikkelipinnoite (ZNBH), sopivat käyttökohteisiin, joissa korroosiovaara on suuri. Sopivat ulkonäöltään ja toiminnaltaan täydellisesti myynnissä oleviin ruuveihin ja muttereihin, joissa on musta sinkki-nikkeli- (ZNBHL) -pinnoite.
Korroosionkestävyys:
- Aluslevyt ≥ M2-360 h*
- Aluslevyt ≥ M4-480 h*
- Aluslevyt ≥ M10-720 h*
- *Ei perusmetallikorroosiota kierteettömissä kohdissa suolasumukokeessa standardin DIN EN ISO 9227 NSS mukaisesti
Etuja:
- Korroosionkestävyys perusmetallikorroosiota vastaan jopa 720 h standardin DIN EN ISO 9227-NSS mukaisesti
- Kromi (VI) -vapaa
- Lämmönkestävyys jopa 120 °C
- Tasainen pinnoitteen jakautuminen
- Toimiva, kiiltävä pinta
Tiedot(X)
![]() | |
Soveltuu ruuvikierteelle | M12 |
Sisähalkaisija (d1) | 13 mm |
Ulkohalkaisija (d2) | 37 mm |
Paksuus (h1) | 3 mm |
Standardit | ISO 7093-1 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkki-nikkeli, musta |
Vickers-kovuus, HV | 200 HV |
Malli | Suurella ulkohalkaisijalla |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |