Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Aluslevy, viisteellä

ISO 7090, pinnoittamaton haponk. teräs A4, 200 HV
ALUSLEVY ISO7090 HV200 A4 M6

Tuotenro 464482616
EAN 4052703457526

-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

ISO 7090, haponkestävä teräs A4, 200 HV, pinnoittamaton
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Soveltuu ruuvikierteelle

M6

Sisähalkaisija (d1)

6.4 mm

Ulkohalkaisija (d2)

12 mm

Paksuus (h1)

1.6 mm

Standardit

ISO 7090

Materiaali

Haponkestävä teräs A4

Vickers-kovuus, HV

200 HV

Pinta/pinnoite

Pinnoittamaton

ROHS-yhteensopiva

Kyllä

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot