Aluslevysarja
DIN 125, sinkitty teräs, 1425 kpl, salkku
ALUSLEVYSARJA 1425KPL, ORSY
Tuotenro 5964040700
EAN 4046777622393
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Valikoima, 1425 kappaletta
- 200 aluslevyä, Ø 3,2 mm
- 200 aluslevyä, Ø 4,3 mm
- 200 aluslevyä, Ø 5,3 mm
- 200 aluslevyä, Ø 6,4 mm
- 200 aluslevyä, Ø 8,4 mm
- 100 aluslevyä, Ø 10,5 mm
- 100 aluslevyä, Ø 13,0 mm
- 100 aluslevyä, Ø 15,0 mm
- 100 aluslevyä, Ø 17,0 mm
- 25 aluslevyä, Ø 21,0 mm
Tiedot(X)
Standardit | DIN 125 |
Materiaali | Teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa | 1425 KPL |
Tuotteen paino | 5269,000 g |
ALUSLEVY DIN 125 ZN M10/10,5
ALUSLEVY DIN 125 ZN M12/ 13
ALUSLEVY DIN 125 ZN M14/15
ALUSLEVY DIN 125 ZN M16/ 17
ALUSLEVY DIN 125 ZN M20/ 21
ALUSLEVY DIN 125 ZN M3/ 3,2
ALUSLEVY DIN 125 ZN M4/ 4,3
ALUSLEVY DIN 125 ZN M5/ 5,3
ALUSLEVY DIN 125 ZN M6/ 6,4
ALUSLEVY DIN 125 ZN M8/ 8,4