Alusta- ja helmapeltimassa
Kiveniskusuoja ja alustamassa
ALUSTA-JA HELMAPELTIMASSA MUST 500ML
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Erinomainen tarttuvuus, nopea kalvon muodostus
- Naarmuuntumaton
- Voidaan päällemaalata useilla yleisesti myynnissä olevilla, liuotin- ja vesipohjaisilla yksi- ja kaksikomponenttisilla pintamaaleilla
- Soveltuu lyhytaikaiseen uunikuivaukseen (40–60 °C)
- Hiottavissa täysin kuivana
Ammattilaisvinkki
- Erilaisia rakenteita voidaan suihkuttaa muuttamalla etäisyyttä ja painetta
- Päällelakkaus kirkkaalla lakalla tummentaa väriä
Älä suihkuta liikkuviin osiin, moottoriin, vaihteistoon tai jarruihin. Käännä purkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Ei saa laimentaa tai sekoittaa veteen tai maaliin. Tuote voidaan maalata 24 tunnin sisällä. Sen jälkeen sen voi maalata vasta hiomisen ja puhdistamisen jälkeen.
Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Emme vastaa ilmaisen asiakaspalvelumme tarjoamista neuvontapalveluista tai teknisistä tiedoista, paitsi jos nämä neuvontapalvelut ja/tai tekniset tiedot sisältyvät meitä velvoittaviin sopimusperusteisiin palveluihin tai jos asiakaspalvelutyöntekijä toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.
Tiedot(X)
Alkuperäisen rakenteen korjaamiseen ja palauttamiseen sekä kaikkien näkyvien alueiden suojaamiseen kiveniskemiltä ja korroosiolta, esimerkiksi henkilö-, kuorma- ja linja-autojen etu-, sivu- ja takahelmat, puskurit ja alustat. Sopii ihanteellisesti rengaskoteloiden ja alustan melua vaimentavaksi aineeksi.
Ravista hyvin ennen käyttöä. Pinnan on oltava puhdas, kuiva, pölytön ja ruosteeton. Jotta aine tarttuu paremmin, suihkuta ensimmäinen kerros erittäin ohuesti ja anna sen haihtua noin kolme minuuttia. Levitä sitten seuraava kerros. Anna haihtua riittävästi jokaisen kerroksen välillä. Käyttöpaine: 2-4 bar. Optimaalinen suihkutusetäisyys: 30 cm. Parhaat tulokset saadaan 15-25 °C:n käsittelylämpötilassa.
Kemiallinen perusta | Kumi |
Sisältö/tilavuus | 500 ml |
Sisällön paino | 417 g |
Väri | Musta |
Käsittelylämpötila enint. | 25 °C |
Suihkutusetäisyys vähint./enint. | 20-30 cm |
Voidaan lakata, kun on kulunut | 0.5 h |
Kuivumisaika (täysin kuiva)/edellytykset | 1,5 h / 20°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 65% |
Kuivumisaika, edellytykset | 20°C:n lämpötilassa ja kun suhteellinen kosteus on 65% |
Tiheys/edellytykset | 0,83 g/cm³ / 20 °C lämpötilassa |
Lämmönkestävyys vähint./enint. | -40 – 90 °C |
Säilyvyysaika tuotannosta / edellytykset | 36 Kuukautta / 5 - 35°C lämpötilassa |
Säilyvyysaika, edellytykset | 5 - 35°C lämpötilassa |