Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Alustamassa

Alustamassa
ALUSTAMASSA MUSTA 1LITRA

Tuotenro 0892072

EAN 4045989575381

-
Alustamassa

Tuotenro 0892072

-
Määrä
P-koko:

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Bitumipohjainen, liuottimia sisältävä massa, ei päällemaalattavissa
  • Kestävä suojaus, vaimentaa ääntä

  • Kestää roiskevettä, suolavettä, heikkoja happoja ja emäksiä
Huomautus

Käännä aerosolipurkki käytön jälkeen ylösalaisin ja suihkuta, kunnes suutin on tyhjä. Älä suihkuta niveliin, moottoriin, vaihteistoon tai jarruihin. Työpaine 4-6 bar, kun käytetään alustan suojapistoolia.

Käyttöalue

Käyttöohjeet ovat suosituksia, jotka perustuvat tekemiimme testeihin sekä omiin kokemuksiimme. Testaa tuote itse aina ennen käyttöä. Koska käyttökohteita on paljon ja säilytys- sekä käyttöolosuhteet vaihtelevat, emme voi ottaa vastuuta tietystä lopputuloksesta. Jos ilmainen asiakaspalvelumme tarjoaa teknisiä tietoja tai neuvontapalveluita, emme vastaa näistä tiedoista tai palveluista, paitsi jos annetut ohjeet tai tiedot sisältyvät erikseen määritettyihin, sopimusperusteisiin palveluihimme tai jos ohjeiden antaja toimii tahallaan väärin. Takaamme tuotteidemme yhdenmukaisen laadun. Varaamme oikeuden teknisiin muutoksiin ja tuotteiden kehittämiseen.

Sopiva levitystyökalu ALUSTAMASSAPISTOOLI SÄILIÖLLÄ 0891 110 500


  • Käyttöpaine 4/6 bar

  • Enimmäispaine 8 bar
Käyttöalue

Piilossa olevien alueiden korjaamiseen ja suojaamiseen, joita ei tarvitse maalata. Sopii erityisesti esimerkiksi rengaskoteloiden ja alustan melua vaimentavaksi aineeksi.

Ohjeet

Ravista purkkia voimakkaasti ennen käyttöä. Pinnan on oltava kuiva, ruosteeton, puhdas ja rasvaton. Optimaalinen suihkutusetäisyys on 30 cm. Anna tuotteen kuivua suihkutuskerrosten välillä, jos pinnoitteesta tehdään paksumpi. Käyttöpaine: 3-6 bar.

Kemiallinen perusta

Bitumi

Pinnan esikäsittely, vaatimukset

Kuiva, pölytön ja rasvaton

Sisältö/tilavuus

1000 ml

Sisällön paino

1098 g

Haju/tuoksu

Tuotteelle ominainen

Väri

Musta

Kiinteiden aineiden osuus vähint.

66 %

Lämmönkestävyys vähint./enint.

-25 – 80 °C

Kuivumisaika, läpikuiva, edellytykset

20 °C lämpötilassa, 400 μ, märkä

Suihkutusetäisyys vähint.

20 cm

Kalvonmuodostusaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Kalvonmuodostusaika vähint.

75 min

Kuivumisaika (täysin kuiva)

2,5 h

Kuivumisaika, edellytykset

20°C:n lämpötilassa

Tiheys/ominaispaino

1,09 kg/m³

Syttymislämpötila

200 °C

Tiheys, edellytykset

20 °C lämpötilassa

Säilyvyysaika tuotannosta

24 Kuukautta

Lämmönkestävyys enint.

80 °C

Käyttölämpötila vähint.

-25 °C

Lämmönkestävyys vähint.

-25 °C

Suihkutusetäisyys enint.

30 cm

Uudelleenpinnoitettavissa / päällemaalattavissa

Ei

Sopivat käsineet:
 
Tuote
Kuvaus
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kemikaaleilta ja kosteudelta suojaava vinyylikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Täyspinnoitetut vinyylisuojakäsineet puuvillajerseyvuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kemikaalisuojakäsine, nitriili puuvillaveluuria, nukkavuorella
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 4
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Vedenpitävä, elintarvikekäyttöön soveltuva kertakäyttökäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kertakäyttöinen nitriilikäsine
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 2
Ainutlaatuisen näppyläkuvioinnin ansiosta erinomainen otepito.
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kertakäyttöinen nitriilikäsine Grip Comfort
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Erittäin kestävät kertakäyttökäsineet, jossa on erinomainen otepito erityisen näppyläpinnan ansiosta ja sisäpuolen puuvillavuori takaa maksimaalisen käyttömukavuuden
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kertakäyttökäsine, nitriili, erittäin vahva, tyyppi A
Kuvaus:
Läpäisevyystaso: 3
Kestävät ja vahvat kertakäyttökäsineet, jotka antavat erinomaisen suojan kemikaaleja vastaan
Läpäisevyys kuvaa sitä, miten kemikaali kulkee suojakäsinemateriaalin läpi molekyylitasolla. Läpäisyaika on se aika, joka kuluu kemikaalin ensikosketuksesta siihen, kun se on läpäissyt käsinemateriaalin.
Mitattu läpäisyaika
Läpäisevyystaso
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

Tärkeää tietoa:

Tieto perustuu kokemukseen ja laboratorio-olosuhteisiin, ja se on vain ohjeellinen. Käsineen todellinen soveltuvuus määräytyy sen yksilöllisten käyttöolosuhteiden mukaan, ja se on vahvistettava sopivalla testillä käyttöolosuhteissa. Koska erilaisia materiaaleja ja kemikaaleja on paljon, soveltumattomuuden tai käyttöongelmien mahdollisuutta ei voi poissulkea yksittäistapauksissa. Ohjeistamme sinua mielellämme ihanteellisista ratkaisuista.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot