Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ammattimainen kuormansidontatarvikesarja, autot

Ammattimainen kuormansidontatarvikesarja autoihin
KUORMANSIDONTATARVIKESRJ-LASIBE01-6OS

Tuotenro 096399 283

EAN 4056807903880

-
Ammattimainen kuormansidontatarvikesarja, autot

Tuotenro 096399 283
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
Pieneen tilaan mahtuva kuormansidontasarja autoihin
  • Täyttää lakisääteiset kuorman kiinnitystä koskevat määräykset: § 22 StVO ja VDI 2700 et seq

  • Moniin eri kuormankiinnitystarkoituksiin

  • Säilytä ovitaskussa tai etuistuimien alla
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Logistiikka, teollisuus, korjaamot, huoltoajoneuvot

Leveys

300 mm

Korkeus

100 mm

Syvyys

500 mm

Tuotteen paino

1,000 kg

Kappalemäärä lajitelmassa/sarjassa

6 KPL

Ammattimainen kuormansidontatarvikesarja, autot sisältää:
Asentajankäsine, Uni-Top
1 x
Asentajankäsine, Uni-Top

PROTGLOV-SPEC-MECHANIC-UNI-TOP-SZ9

Kuvaus:
Koko: 9
Universal glove for work performed by mechanics and skilled tradespeople
Määrä: 1 x
Kuormansidontaliina lukolla
4 x
Kuormansidontaliina lukolla

SIDONTALIINA KSG20

Kuvaus: Yksinkertaiseen kuorman kiinnitykseen
Määrä: 4 x
1 x
Kuormasidontatarvikepussi

KUORMANSIDONTATARVIKEPUSSI-MODUULILOHKO

Kuvaus: Kuormansidontatarvikkeiden säilytykseen
Määrä: 1 x
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot