Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ammattitasotikas Würth Pro

Alumiininen ammattitasotikas Pro
AMMATTITASOTIKAS WÜRTH PRO 4 ASK

Tuotenro 0962975404

EAN 4062856814039

-
Ammattitasotikas Würth Pro

Tuotenro 0962975404
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
Suomessa valmistettu ammattitason alumiinitikas Pro tarjoaa erinomaisen työskentelymukavuuden ja turvallisuuden. Kestävä tarvikekotelo ja metallirajoittimet tekevät työskentelystä sujuvaa, ja tikas täyttää RT-ohjeen vaatimukset. Valitse tämä tikas ammattikäyttöön ja varmista työskentelykorkeuksissa liikkumisen helppous ja turvallisuus.

Alumiininen ammattitasotikas Pro on suunniteltu ammattikäyttöön, ja se tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen työskentelymukavuuden ja turvallisuuden. Suomessa valmistettu tikas täyttää kaikki alan vaatimukset ja on varustettu korkealla polvituella sekä lujalla askelmakiinnitystekniikalla. Kestävä tarvikekotelo ja metallirajoittimet tekevät työskentelystä sujuvaa, ja tikas täyttää myös RT-ohjeen vaatimukset. Tikasjalusta sisältyy toimitukseen, mikä tekee tästä ammattitasoisesta tikkaasta täydellisen valinnan kaikille työskentelykorkeuksissa liikkujille.



  • Työalustan koko 300x 250 mm

  • Valmistettu Suomessa

  • Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset

  • Korkea polvituki

  • Luja askelmakiinnitystekniikka

  • Kestävä tarvikekotelo

  • Metallirajoittimet

  • Täyttää RT-ohjeen vaatimukset (3 – 6 askelmaiset tikkaat)

  • Tikasjalusta sisältyy toimitukseen ( 3-5 askelmainen 1 kpl; 6-8 askelmainen 2 kpl)
Tuotetiedot

Tiedot(X)

Materiaali

Alumiini

Askelmien määrä (sisältää tason)

1 x 4

Pituus (kokonaispituus)

1790 mm

Kiskon mitat

83 mm x 920 mm

Askelman etäisyys

270 mm

Askelman syvyys

80 mm

Tason korkeus

35 mm

Tason mitat

250 x 300 mm

Askelpituus

300 mm

Korkeus, pystysuunta

1690 mm

Kantavuus/nostokyky

150 kg

Jalustan korkeus

83 mm

Työskentelykorkeus

970 mm

Ulottuvuus

2970 mm

Standardit

EN 131

Varaosat tälle tuotteelle:
Tassut alumiininen ammattitasotikas PRO

TASSUT ALUMIININEN AMMATTITASOTIKAS PRO

Muoviset tassut alumiinisiin Würth Pro ammattitasotikkaisiin ja työpukkeihin.
x 1 kpl
Käsijohteet ammattitasotikas PRO

KÄSIJOHTEET AMMATTITASOTIKAS PRO

Käsijohteet ammattitasotikkaat Pro tarjoavat tukevan otteen ja lisäävät työskentelymukavuutta ammattikäyttöön. Musta väri tekee käsijohteista tyylikkään ja parantaa työturvallisuutta.
x 1 kpl
Tukipalkki 1200 mm ammattitasotikas PRO

TUKIPALKKI 1200MM, AMMATTITASOTIKAS PRO

Alumiininen tukipalkki ammattitasotikas Pro tarjoaa lisäturvaa ja vakautta korkeuksissa työskennellessäsi. Luota tukipalkin tuomaan turvallisuuteen ja keskity täysin työn tekemiseen.
x 1 kpl
Pakkauskoko määritetään tuotekohtaisesti, joko täytenä pakettina, tai yksittäisinä tuotteina.
Tuotenumero sisältää vähintään 10 ja enintään 18 merkkiä.
Hinta/pakkausyksikkö = pakkauskoko (PY)
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
Tuotteen määrä pakkauskoon tai kappaleiden mukaan.
Toisin kuin myyntipakkauksissa ja ulommissa pakkauksissa kemiallisten tuotteiden hävittämiskustannukset esitetään erikseen. Yksittäisten kustannusten erittely on asianmukaisissa tuotetiedoissa, ostoskorissa sekä myyntiehdoissamme.

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot