Ammattitasotikas Würth Pro
Alumiininen ammattitasotikas Pro
AMMATTITASOTIKAS WÜRTH PRO 5 ASK
Tuotenro 0962975405
EAN 4062856814077
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Alumiininen ammattitasotikas Pro on suunniteltu ammattikäyttöön, ja se tarjoaa käyttäjälleen erinomaisen työskentelymukavuuden ja turvallisuuden. Suomessa valmistettu tikas täyttää kaikki alan vaatimukset ja on varustettu korkealla polvituella sekä lujalla askelmakiinnitystekniikalla. Kestävä tarvikekotelo ja metallirajoittimet tekevät työskentelystä sujuvaa, ja tikas täyttää myös RT-ohjeen vaatimukset. Tikasjalusta sisältyy toimitukseen, mikä tekee tästä ammattitasoisesta tikkaasta täydellisen valinnan kaikille työskentelykorkeuksissa liikkujille.
- Työalustan koko 300x 250 mm
- Valmistettu Suomessa
- Täyttää VNa 205/2009 vaatimukset
- Korkea polvituki
- Luja askelmakiinnitystekniikka
- Kestävä tarvikekotelo
- Metallirajoittimet
- Täyttää RT-ohjeen vaatimukset (3 – 6 askelmaiset tikkaat)
- Tikasjalusta sisältyy toimitukseen ( 3-5 askelmainen 1 kpl; 6-8 askelmainen 2 kpl)
Tiedot(X)
Materiaali | Alumiini |
Askelmien määrä (sisältää tason) | 1 x 5 |
Pituus (kokonaispituus) | 2060 mm |
Kiskon mitat | 83 mm x 1100 mm |
Askelman etäisyys | 270 mm |
Askelman syvyys | 80 mm |
Tason korkeus | 35 mm |
Tason mitat | 250 x 300 mm |
Askelpituus | 300 mm |
Korkeus, pystysuunta | 1940 mm |
Kantavuus/nostokyky | 150 kg |
Jalustan korkeus | 83 mm |
Työskentelykorkeus | 1220 mm |
Ulottuvuus | 3220 mm |
Standardit | EN 131 |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!