Analoginen juotosasema 60 W
Analoginen juotosasema, 60 W
JUOTOSASEMA ANALOGINEN 60W 230V
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
- Elektronisesti lämpösäädelty juotosasema
- Ergonomisesti muotoiltu juotoskolvi
- Potentiaalintasaaja (suurtehovastus kytketty juottimen kärkeen) turvaa komponentit
- Monikäyttöinen säilytysteline, jossa kääntyvä sienenpidin oikea- ja vasenkätisille
- Täysin eristetty
- Erittäin taipuisa, lämmönkestävä juotoskolvin kytkentäkaapeli (1,5 m)
- Käyttöjännite 230 V AC, 50–60 Hz
- Juotoskolvi 24 V AC
Tiedot(X)
Teho | 60 W |
Juotoskärjen lämpötila vähint./enint. | 150 – 450 °C |
Lämpenemisaika | 60 s |
Taajuus enint. | 60 Hz |
Juotoskärjen lämpötila vähint. | 150 °C |
Kaapelin pituus (toissijainen pituus) | 1,5 m |
Tehon edellytykset | 350°C:n lämpötilassa |
Toisiojännite | 24 V/AC |
Lämpenemisajan edellytykset | kunnes saavutetaan lämpötila 280°C |