Analoginen mittakello Mitutoyo
Mittakello Mitutoyo, analoginen
MITTAKELLO MITUTOYO 2046AB
Tuotenro 9501009608
EAN 4065746090193
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Mittakello Mitutoyo on analoginen vakiomittakello, joka tarjoaa erittäin tarkan koneiston ja ruuvilla lukittavan ulkokehän. Sen DIN 878 mukainen tarkkuus ja kiinnityskaran halkaisija 8 h6 tekevät siitä luotettavan.
- Analoginen vakiomittakello
- Ruuvilla lukittava ulkokehä
- Erittäin tarkka koneisto
- Tarkkuus: DIN 878 mukaan
- Kiinnityskara ∅ 8 h6
- Kehys ∅ 57 mm
- A= korvakkeellinen malli
- AB= tasainen takalevy
9501 010 395 ja 9501 010 396 toimitusmyynnissä
Tiedot(X)
Mittausalue vähint./enint. (pituus) | 0-10 mm |
Asteikkojako, tarkkuus | 0,01 mm |