Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Analoginen mittakello Mitutoyo

Mittakello Mitutoyo, analoginen
MITTAKELLO MITUTOYO 2310AB-10

Tuotenro 9501010398

EAN 4065746385619

-
Analoginen mittakello Mitutoyo

Tuotenro 9501010398

-
Määrä
P-koko:
x 1 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tarkka, iskunkestävä mittakello

Mittakello Mitutoyo on analoginen vakiomittakello, joka tarjoaa erittäin tarkan koneiston ja ruuvilla lukittavan ulkokehän. Sen DIN 878 mukainen tarkkuus ja kiinnityskaran halkaisija 8 h6 tekevät siitä luotettavan.



  • Analoginen vakiomittakello

  • Ruuvilla lukittava ulkokehä

  • Erittäin tarkka koneisto

  • Tarkkuus: DIN 878 mukaan

  • Kiinnityskara ∅ 8 h6

  • Kehys ∅ 57 mm

  • A= korvakkeellinen malli

  • AB= tasainen takalevy

9501 010 395 ja 9501 010 396 toimitusmyynnissä

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Mittausalue vähint./enint. (pituus)

0-10 mm

Asteikkojako, tarkkuus

0,01 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot