Analoginen rengaspainemittari
Käsikäyttöinen rengaspainemittari
RENGASPAINEMITTARI
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Pitkä käyttöikä
Liitosnippa iskunvaimennuksella vaimentaa tehokkaasti ei-toivotut iskut.
Helppokäyttöinen
Sisäänrakennetut metallisuodattimet suodattavat likahiukkaset pienentämättä ilmavirtausta.
Tasaisen tarkat mittausarvot
Mittalaite on suojattu integroiduilla turvamekanismeilla.
Helposti luettava tarkkuuspainemittari
Suuressa mittakellossa on riittävästi tilaa hienojakoiselle mitta-asteikolle.
- Kiinnitä pistonippa rengasventtiiliin ja kierrä sitä yksi puolikas kierros
- Tyhjennys: Paina vipu puoliväliin
- Täyttö: Työnnä vipu pysäyttimeen
Paineen mittausalue vähint./enint. | 0-12 bar |
Mittaustarkkuuden paineolosuhteet | < 0,08 baaria: 0–4 baaria |
Käyttöpaine enint. | 16 bar |
Käyttölämpötila vähint./enint. | 5 – 40 °C |
Mitattava aine | Ilma |
Painemittarin halkaisija | 80 mm |
Letkun/kaapelin pituus | 500 mm |
Liitäntäkierre | M18 x 1,5 |
Tuotteen paino | 1057,250 g |
Paineen mittausalue enint. | 12 bar |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!