Anchor clamp for individual cables
Anchor clamp for individual cables
Varunr. 0971100828
EAN-nummer 4011231898881
Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter
Min./max. greppområde | 8-28 mm |
Borrhålsdiameter | 6 mm |
Max. belastningssvikt | 40 kg |
Min./max. temperaturbeständighet | -20 till 85 °C |
Material | PP - Polypropylen |
Halogenfri | Ja |
Silikonfri | Ja |
Färg | Ljusgrå RAL 7035 |