Välkommen till Würth Finland Endast för näringsidkare

Angle grinder EWS 7-125 BASIC restart protection

Angle grinder EWS 7-125 BASIC restart protection
VINKELSLIP EWS7 125 BASIC

Varunr. 57070120

EAN-nummer 4046777272017

-
Angle grinder EWS 7-125 BASIC restart protection

Varunr. 57070120

-
Mängd
Förp:
x 1 Antal

Visa tillgänglighet i annat Würth Center
Exklusivt för handeln

Registrera dig och få tillgång till fler än 75 000 produkter

Powerful 720 W angle grinder with a 125 mm protective cover and restart protection. Ideal for simple grinding and cutting.
Produktinformation

Datablad(X)

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Nominell spänning

230 V/AC

Min./max. frekvens

50 / 60 Hz

Skyddsklass

Skyddsklass II/skyddsisolering

Ingångseffekt

720 W

Max. tomgångsvarvtal

11000 U/min(rpm)

Min. tomgångshastighet

0 U/min(rpm)

Max. diameter på kapskiva.

125 mm

Gängtyp x spindelgängans diameter

M14

Maskinens vikt

1,8 kg

Kabellängd

4 m

Funktioner

Startar om skyddet

Min./max. tomgångshastighet

0-11000 U/min(rpm)

Angle grinder EWS 7-125 BASIC restart protection ingår:
Protective cover for angle grinder
1 x
Protective cover for angle grinder

SP-GUARD CAP

Beskrivning: For working with fibre-reinforced resin-bonded cutting discs
Mängd: 1 x
Handle
1 x
Handle

VIBRATIONSDÄMPANDE HANDTAG

Mängd: 1 x
1 x
Clamping nut for angle grinder

CLMPNUT-(1 603 345 043)

Mängd: 1 x
1 x
Clamping flange for angle grinder

STÖDFLÄNS MED ORING

Mängd: 1 x
1 x
Face wrench for angle grinder

FCEWRNCH-F.ANGLGRIND

Mängd: 1 x
Förpackningsstorleken bestäms på produktbasis, antingen som ett helt paket eller som enskilda produkter.
Artikelnumret innehåller minst 10 och högst 18 tecken.
Pris på förpackningspaket (VE): det framförda priset motsvarar alltid den visade förpackningen, vid VE på 250, priset är för 250 stycken, vid VE på 300, priset är för 300 stycken. Pris med prisnyckelframställning (PSL). Priset gäller alltid för en mängd som regleras genom prisnyckel pris för 1 styck, pris för 100 stycken, pris för 1000 stycken.
Produktens antal angivet enligt förpackningsstorlek eller antal stycken.
Till skillnad från säljförpackningar och yttre förpackningar visas kasseringskostnaderna för kemikaliebaserade produkter separat. Fördelningen av de enskilda kostnaderna hittar du i relevant produktinformation och även i varukorgen, samt i våra försäljningsvillkor.

Varunr.
Kundens materialnr

Farligt material

Produktinformation

Datablad()

Datablad ()

CAD data  | 

Certifikat/ Dokumenter

 | 

 | 

Teknisk information