Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurikampanaula

Ankkurikampanaula, sinkitty teräs
ANKKURIKAMPANAULA 4X40 ZN

Tuotenro 0681940040

EAN 4011231561259

-
Ankkurikampanaula

Tuotenro 0681940040

-
Määrä
P-koko:
x 250 kpl

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
  • Kartiomainen osa naulan kannan alapuolella varmistaa, että naula täyttää reiän puuliitoksessa, tämä mahdollistaa tarkan voimansiirron

Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Käyttöalue

Kulmalevyt, palkkikengät, ristiliittimet, teräslevyt ja valetut teräslevyosat, kannatuslevyt, kattotuolikiinnikkeet, naulauslevyt, teräksiset kulmaraudat, sidontanauhat jne.

Halkaisija

4 mm

Pituus (kokonaispituus)

40 mm

Pään/kannan halkaisija

8 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kierteen pituus

32 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Tekniset tiedot