Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille

Ankkurikampanaula

Ankkurikampanaula, sinkitty teräs
ANKKURIKAMPANAULA 4X60 ZN

Tuotenro 0681940060
EAN 4011231561273
-

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Sinkitty, sinipassivoitu (A2K)
  • Kartiomainen osa naulan kannan alapuolella varmistaa, että naula täyttää reiän puuliitoksessa, tämä mahdollistaa tarkan voimansiirron

Naulat vastaavat standardia DIN EN 14592 ja A1 (eurokoodi 5)

Tuotetiedot

Tiedot(X)

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Käyttöalue

Kulmalevyt, palkkikengät, ristiliittimet, teräslevyt ja valetut teräslevyosat, kannatuslevyt, kattotuolikiinnikkeet, naulauslevyt, teräksiset kulmaraudat, sidontanauhat jne.

Halkaisija

4 mm

Pituus (kokonaispituus)

60 mm

Pään/kannan halkaisija

8 mm

Materiaali

Teräs

Pinta/pinnoite

Sinkitty

Kierteen pituus

50 mm

Tuotenro
Asiakkaan materiaalinumero

Vaarallinen aine

Tuotetiedot

Tiedot()

Tiedot ()

CAD-tiedot  | 

Sertifikaatit/ Dokumentit / lisätiedot

 | 

 | 

Tekniset tiedot