Ankkurikampanaula HST
Ankkurinaula, ruostumaton teräs A4
ANKKURIKAMPANAULA RST A2 4,0X40
Tuotenro 0681704040
EAN 4099618675911
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Kaikissa kantavissa ja henkilöturvallisuuden kannalta merkittävissä rakenteissa tulee käyttää vain ruostumattomasta teräksestä valmistettuja kiinnikkeitä, ruuveja ja nauloja.
Muissa rakenteissa voidaan käyttää myös kuumasinkittyjä kiinnikkeitä, ruuveja ja nauloja sekä ns. terassiruuveja. Tällöin on kuitenkin huomioitava, että kuumasinkityn metallin kestoikä saattaa olla lyhyempi kuin kyllästetyn puun kestoikä.
Täyttää myös Rakennusyritysten turvallisuusohjeen vaatimukset
Tiedot(X)
Erityisen tärkeää on, että yhdessä käytettävät kiinnikkeet, ruuvit ja naulat ovat kaikki samaa materiaalia.
Sinkityt ja ruostumattomat tuotteet eivät saa joutua kosketuksiin toistensa kanssa.
Kuumasinkittyjen tuotteiden sinkityksen tulee olla vähintään G185 vahvuinen ASTM A123 ja A153 mukaisesti (sinkkikerroksen paksuus vähintään 90 mikrometriä).
Ohuemmalla sinkkikerroksella päällystettyjen tuotteiden käyttöä tulee kokonaan välttää.
Halkaisija | 4,0 mm |
Pituus (kokonaispituus) | 40 mm |
Pään/kannan halkaisija | 7,5 mm |
Materiaali | Ruostumaton teräs, 1.4567 |
Pinta/pinnoite | Pinnoittamaton |
Kierteen pituus | 13,3 mm |