Ankkurikampanaula rullassa paineilma-ankkurinaulaimeen TJEP BC-60
Ankkurinaula sinkitty 15° muovis. TJEP BC
RULLA-ANKKURIKAMPANAULA 15° ZN12 4X40
Tuotenro 9501017326
EAN 5702558371414
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Verrattuna vinolipasmallisiin ankkurinaulaimiin, TJEP BC-60 ankkurinaulaimeen lipastetaan ankkurinaulat rullassa. Jopa viisi kertaa enemmän nauloja lippaassa vähentää rakennuskiinnikkeiden naulaustyötä. Muovinauhaan sidotuista ankkurinauloista ei myöskään irtoa vinolipasversion kaltaista muovi- tai paperijäämiä.
- 100 naulaa rullassa - keskeytyksetön työ verrattuna vinolipasnaulaimeen
- Muovinauhasidos, ei lenteleviä muovinpalasia eikä kannan alle jääviä paperinpalasia
Tiedot(X)
Nimellishalkaisija (d1) | 4 mm |
Pituus (kokonaispituus) (l1) | 40 mm |
Materiaali | Teräs/teräs |
Pinta/pinnoite | Sinkitty |
Määrä/kuormalava | 96000 KPL |
ROHS-yhteensopiva | Kyllä |
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!